Spécifications
Dimensions
- Longueur3.8
- Hauteur totale3.2800 po
- Diamètre de la tige0.6250 po
- Poids0.56 lb, 0.6
- Largeur4.2
Détails
- Type d’accessoireAccessoires de support
- Détails supplémentairesSupports de rail de guidage ; Série : VG-203, pour tige dia. : 0.625-in
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-203HS-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405169920
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Ensemble de capuchon pivotant. Support pour rails de guidage où le réglage du pivot est nécessaire. À utiliser sur le corps VG-203L . Bouchon et quincaillerie en acier inoxydable. Bouton en polyamide.