Motion
VG-202L
SUPPORT, CORPS, SD, PA
N° D’ARTICLE MI06905095
N° MFRVG-202L
Prix25.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SUPPORT, CORPS, SD, PA
N° D’ARTICLE MI06905095
N° MFRVG-202L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.05
  • Hauteur totale
    4.6100 po
  • Poids
    0.12, 0.28 lb
  • Largeur
    7.65

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (polyamide)
  • Détails supplémentaires
    Corps de support pour service standard - Polyamide
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-202L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405169524
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-202L
  • Corps du support avec lèvre de positionnement. À utiliser avec la tige de réglage filetée et les blocs transversaux où un réglage vertical et horizontal est nécessaire. Corps du support en polyamide et rondelle en acier inoxydable. Tige non incluse.