Motion
177060U
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - série SaniStar, charge statique maximale de 1800 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 3.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 3.9500 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc
N° D’ARTICLE MI06905121
N° MFR177060U
Price$79.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - série SaniStar, charge statique maximale de 1800 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 3.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 3.9500 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc
N° D’ARTICLE MI06905121
N° MFR177060U
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
Price$79.74/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.0000 po
  • Charge statique maximale
    1800 lb
  • Longueur totale
    3.9500 po

Details

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie avec tampon antivibrations intégré, surface polie et conception sanitaire.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable et caoutchouc
  • Type de niveleur
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    SaniStar
  • Articulation de la tige
    ±4° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11

Aperçu

Description du fabricant
177060U

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté