Spécifications
Dimensions
- Longueur10.00 pi
- Rayon de courbure minimum12.00 po
- Hauteur totale1.9700 po
- Largeur totale1.8300 po
- Hauteur de la surface roulante1.0600 po
- Largeur de gaine/canal1.7100 po
Détails
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- Surface roulante du guideRouleau
- Catalogue du fabricant
- Matériau de la brocheAcétal
- Type de railAssemblage de module flexible à rouleaux - brin unique
Aperçu
- Élimine le blocage
- Pas de points de friction ou de pont
- Augmente le débit
- Réduit les dommages au produit
- Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal
- Section assemblée de 10 pi