Motion
VG-1234-SERP-10.5

SYSTEM PLAST
VG-1234-SERP-10.5

BANDE D’USURE, SERP, 126 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06905157
N° MFRVG-1234-SERP-10.5
Prix46.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-1234-SERP-10.5

BANDE D’USURE, SERP, 126 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06905157
N° MFRVG-1234-SERP-10.5
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
Prix46.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    126.0000 po
  • Hauteur totale
    0.7500 po

Détails

  • Couleur de la poignée
    Blanc
  • Matériau de la poignée
    UHMW
  • Type de poignée
    Chaîne de retour Serpentine
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405093423
  • Matériau du goujon
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VG-1234-SERP-10.5
  • Profil de retour en chaîne serpentine polyvalent. Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.