Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride2.56 po / 65 mm
- Épaisseur de la bride2 mm
- Longueur1.69 po / 43 mm
- Diamètre extérieur1.97 po / 50 mm
- Largeur totale1.6900 po
- Diamètre du rouleau1.9700 po
- Largeur du rouleau1.5100 po
- Diamètre de l’arbre0.6875 po / 18 mm
- Taille de l’arbre0.6875 po
Détails
- ApplicationRouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
- Dessin CAD
- CouleurVert
- BrideOui
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRF-50B18ML43-PEG
- Numéro CUP du fabricant787405090149
- MatérielPEHD
- Type de modèleRouleau de retour
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Matériau du rouleauPEHD
- Type de rouleauRouleau simple - à bride
- SérieRF15
Aperçu
- Remettre le relais avec la bride pour la chaîne et les courroies. Coefficient de friction très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche