Motion
VG-118-04

SYSTEM PLAST
VG-118-04

BRIDE D'ÉPISSURE DE RAIL, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06905186
N° MFRVG-118-04
Prix32.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-118-04

BRIDE D'ÉPISSURE DE RAIL, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06905186
N° MFRVG-118-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Longueur du boulon
    0.64 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Hauteur
    1.1
  • Longueur
    1, 4.0000 po
  • Largeur
    2.3

Détails

  • Détails supplémentaires
    Connecte les extrémités des deux rails de guidage. Le support rigide robuste résiste à la flexion, s’installe facilement sur le rail et peut être boulonné directement à un support.
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Épais
  • Groupe et classe
    Solutions de guide latéral
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-118-04
  • Numéro CUP du fabricant
    787405074248
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Impériale
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Pince de rail (attelle)
  • Série
    VG-118
  • Jauge en acier
    13 g
  • Conception du type
    Pince d’épissure

Aperçu

Description du fabricant
VG-118-04
  • Pince d’épissure de rail. Connecte les extrémités de deux rails de guidage. Le support rigide robuste résiste à la flexion, s’installe facilement et peut être boulonné directement à un support. Acier inoxydable, calibre 13 . Matériel inclus.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté