Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon1.2600 po
- Taille du filetage du boulon5/16 po
- Hauteur0.8900 po
- Largeur1.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesSupport robuste pour rail-guide. Se fixe automatiquement sur le rail-guide Valu lorsque le boulon est serré. Écrou et rondelle non compris.
- Type de serviceService intensif
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-015-04
- Numéro CUP du fabricant787405033641
- MatérielAcier inoxydable
- Couple maximal19 pi-lb
- Système de mesureImpériale
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (simple)
- SérieVG-015
- Jauge en acier13 g
Aperçu
- Clip auto-serrant robuste, pour support de rail de guidage
- Se fixe automatiquement sur le rail du guide Valu lorsque le boulon est serré
- Permet d’économiser du temps d’assemblage et peut être utilisé avec des supports ou des poutres de support
- Acier inoxydable, calibre 13
- Matériel non inclus