Motion
VG-013-01-316

SYSTEM PLAST
VG-013-01-316

Solus® Splice Sleeve - 2.0000 in Overall Length, 316 Stainless Steel, With Splice Sleeve
N° D’ARTICLE MI06905248
N° MFRVG-013-01-316
Prix6.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-013-01-316

Solus® Splice Sleeve - 2.0000 in Overall Length, 316 Stainless Steel, With Splice Sleeve
N° D’ARTICLE MI06905248
N° MFRVG-013-01-316
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
Votre prix6.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.8
  • Longueur
    3, 2.0000 po
  • Largeur
    0.5

Détails

  • Type d’accessoire
    Manchon d’épissure
  • Détails supplémentaires
    Connecte les extrémités des deux rails de guidage. Ce manchon serré peut être taraudé avec un marteau.
  • Groupe et classe
    Solutions de guide latéral
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-013-01-316
  • Numéro CUP du fabricant
    787405033320
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Universelle
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Pince de rail (attelle)
  • Série
    VG-013
  • Jauge en acier
    14 g
  • Conception du type
    Manchon d’épissure

Aperçu

Description du fabricant
VG-013-01-316
  • Manchon d’épissure unique utilisé pour connecter les deux extrémités du rail de guidage. Ce manchon à ajustement serré peut être taraudé avec un marteau, aucune vis ni aucun boulon ne sont nécessaires. Acier inoxydable 316 , calibre 14 .