Motion
NBB-150
Roulement à billes en plastique pour rouleau - Hex, arbre de 0.3125 po, rouleau de 1.0600 po de diamètre intérieur, rouleau de 1.3100 po de diamètre extérieur, course en acétal, 420 billes en alliage inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905278
N° MFRNBB-150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes en plastique pour rouleau - Hex, arbre de 0.3125 po, rouleau de 1.0600 po de diamètre intérieur, rouleau de 1.3100 po de diamètre extérieur, course en acétal, 420 billes en alliage inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905278
N° MFRNBB-150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.3125 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1870 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0620 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.0600 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.3100 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Alliage inoxydable 420
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166449933
  • Matériel de course
    Acétal

Aperçu

Description du fabricant
NBB-150
  • Conçu pour être utilisé avec la tubulure en PVC Nolu