Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur du moyeu6.0600 po
- Alésage maximal1.2500 po
- Pas Diamètre6.0300 po
Détails
- Type d’alésagePignonne
- Matériau de la bridePolyamide renforcé
- Matériau du concentrateurPolyamide renforcé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166189570
- Nombre de Dents25
- Type de pignonFractionnement
- CUP_NON726166189570