Motion
881-25R1.25-DS-SS

SYSTEM PLAST
881-25R1.25-DS-SS

PIGNONS DE CHAÎNE 32074 SYS EN PLASTIQUE
N° D’ARTICLE MI06905395
N° MFR881-25R1.25-DS-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
881-25R1.25-DS-SS

PIGNONS DE CHAÎNE 32074 SYS EN PLASTIQUE
N° D’ARTICLE MI06905395
N° MFR881-25R1.25-DS-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Pignon d’entraînement
  • Détails supplémentaires
    Pignon série 881 - 25 dents, 1.25-in de diamètre rond, entraînement divisé moulé avec vis de fixation et 6.03-in PD
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    881-25R1.25-DS-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166149772

Aperçu

Description du fabricant
881-25R1.25-DS-SS
  • Polyamide renforcé, vis en acier inoxydable, écrous nickelés. Structure fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Séparé pour un remplacement rapide et facile.