Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5.2500 po
- Taille de l’alésage5.2500 po
- Diamètre max. du dégagement7.2540 po
- Diamètre extérieur7 po
- Taille de la vis1/2-20x2
- Poids6.570 lb
- Largeur1.3750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPH-84-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921792