Motion
F5076CE-PSI
Testeur de débit hydraulique portatif PFM6 — Certifications : CE
N° D’ARTICLE MI06907411
N° MFRF5076CE-PSI
Prix8,105.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de débit hydraulique portatif PFM6 — Certifications : CE
N° D’ARTICLE MI06907411
N° MFRF5076CE-PSI
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
Prix8,105.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F5076CE-PSI TESTEUR NUMÉRIQUE DE L’HYDE PRTBL
  • Disponible en cinq plages de débit différentes
  • Grand écran ACL à 3-1/2 chiffres pour le débit et la température
  • Manomètre de tube hélicoïdal
  • Un interrupteur à bascule pour contrôler l’alimentation et sélectionner le débit et la température
  • Vanne de chargement avec contrôle de la pression du bout du doigt
  • Capteur de température à résistance platine
  • Protection contre les surtensions avec limiteur de pression interne
  • Le capteur de débit de turbine fournit une réponse rapide
  • Disponible avec ports SAE ou BSPP
  • Pressions jusqu'à 6000 psi (414 bars)
  • Températures jusqu’à 150 °C ( 300 °F)
  • Précision du débit ±1 % de la pleine échelle
  • Répétabilité ±0.2 %