Spécifications
Dimensions
- Longueur53 po
- Taille de la sortie1.250 po
- Hauteur totale62 po
- Longueur totale53 po
- Largeur totale31 po
- Poids de l’outil1235 lb
Détails
- Pression d’air125 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par engrenages
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance40 hp
- Débit d’air maximal175 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore70 dB(a)
- Tension230/460 V
Aperçu
- Enceinte à faible son, démarrage à tension réduite en étoile-triangle, 100-175 psig disponible, commande à microprocesseur ES4000 , entretien rapide d'un seul panneau et tension double 230V/460V