Motion
8153633139

CP COMPRESSORS
8153633139

Compresseur d’air à vitesse fixe Scew - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, 40 hp, 125 psig, 460 V, 230 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909884
N° MFR8153633139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8153633139

Compresseur d’air à vitesse fixe Scew - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, 40 hp, 125 psig, 460 V, 230 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909884
N° MFR8153633139
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    52 po
  • Taille de la sortie
    1.250 po
  • Hauteur totale
    71 po
  • Longueur totale
    52 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Poids de l’outil
    1506 lb

Détails

  • Pression d’air
    125 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par engrenages
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    40 hp
  • Débit d’air maximal
    230 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    67 dB(a)
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR À VIS À VITESSE FIXE 8158019482
  • Boîtier à faible son, démarrage à tension réduite en étoile-triangle, moteur TEFC, 100-175 psig disponible, contrôleur avancé ES4000 , indicateurs d’entretien lumineux, panneaux d’accès rapide pour réduire le temps d’entretien et protection électrique NEMA 1