Spécifications
Dimensions
- Longueur67 po
- Taille de la sortie2.000 po
- Hauteur totale65 po
- Longueur totale67 po
- Largeur totale42 po
- Poids de l’outil2491 lb
Détails
- Pression d’air175 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par engrenages
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance75 hp
- Débit d’air maximal259 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore74 dB(a)
- Tension230 V
Aperçu
- Boîtier à faible son, démarrage à tension réduite en étoile-triangle, moteur TEFC, 100-175 psig disponible, contrôleur avancé ES4000 , indicateurs d’entretien lumineux, panneaux d’accès rapide pour réduire le temps d’entretien et protection électrique NEMA 1