Motion
8158036262

CP COMPRESSORS
8158036262

Compresseur d’air à vitesse fixe Scew - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, 75 hp, 175 psig, 460 V, 259 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909902
N° MFR8158036262
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8158036262

Compresseur d’air à vitesse fixe Scew - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, 75 hp, 175 psig, 460 V, 259 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909902
N° MFR8158036262
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    67 po
  • Taille de la sortie
    2.000 po
  • Hauteur totale
    65 po
  • Longueur totale
    67 po
  • Largeur totale
    42 po
  • Poids de l’outil
    2491 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par engrenages
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    75 hp
  • Débit d’air maximal
    259 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    74 dB(a)
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR À VIS À VITESSE FIXE 8158036262
  • Boîtier à faible son, démarrage à tension réduite en étoile-triangle, moteur TEFC, 100-175 psig disponible, contrôleur avancé ES4000 , indicateurs d’entretien lumineux, panneaux d’accès rapide pour réduire le temps d’entretien et protection électrique NEMA 1