Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur12.3 po
- TailleL
Détails
- ApplicationConstruction, fabrication de métal, congélateur
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert
- Pays d’origineCN
- DescriptionGANTS TRICOTÉS SYNTHÉTIQUES À HAUTE VISIBILITÉ, L
- Code d’harmonisation6116105520
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
- Numéro de catalogue du fabricantY9239TL
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsGants pour temps froid
- Types de produitsGant pour les mains
- Type de protectionGants pour temps froid
- TypeGants
- CUP_NON43551060987
Aperçu
- THERMAL, PALME NITRILE