Motion
HSHB7F

GRACO INC
HSHB7F

XD™ Enrouleur de tuyau robuste 30 pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 75 pi, 5000 psi, jaune, 1/2 NPSM - Socle mâle, montage sur camion/banc
N° D’ARTICLE MI06915225
N° MFRHSHB7F
Prix3,802.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HSHB7F

XD™ Enrouleur de tuyau robuste 30 pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 75 pi, 5000 psi, jaune, 1/2 NPSM - Socle mâle, montage sur camion/banc
N° D’ARTICLE MI06915225
N° MFRHSHB7F
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
Prix3,802.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    75 pi
  • Poids
    " lb"

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 75 pi
  • Sortie de tuyau
    3/8 NPT - NPT femelle
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage sur camion/banc
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Trousse d’entrée recommandée
    Trousse d’entrée vendue séparément (NPT - 24E283)
  • Couleur de la bobine
    Jaune
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPSM - Homme

Aperçu

Description du fabricant
HSHB7F XD 30 JAUNE
  • Conçu pour les applications lourdes comme les camions de lubrification mobiles ou l’entretien d’équipement de grande taille, mais avec un encombrement étroit pour s’adapter à plus d’enrouleurs dans les petits espaces
  • Le châssis à double socle vous offre une résistance accrue pour les applications extrêmes
  • La bobine en acier durable roule sur des roulements à rouleaux scellés pour une performance sans problème
  • Le ressort durable est scellé pour une protection contre les intempéries
  • Le réglage du ressort augmente ou diminue la tension du ressort lorsque l'enrouleur est sous pression
  • La conception améliorée du loquet signifie plus de verrouillage frustrant à la rallonge complète du tuyau
  • Le pivot à plein débit maximise le débit du produit avec une chute de pression minimale
  • Disponible avec bras retirés pour montage sur cloison
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon