Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel11 oz
- Taille3
Détails
- Détails supplémentairesJambe généreuse conçue pour s’adapter aux bottes de travail, fermeture à glissière robuste 26.0000 sur chaque jambe, grande poche appliquée à l’avant, poches aux hanches et fermetures à pression sur les côtés, détachement rapide et bretelles réglables faciles, boucles à chaque sangle d’épaule, finition durable déperlante (DWR)
- Fermeture à la chevilleFermeture éclair recouverte
- Style chevilleFermeture à glissière
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
- Cote anti-arcs60 cal/cm2
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- Utilisation par temps froidDoublure matelassée ignifuge
- CouleurBrun
- Style reversFermeture éclair
- DescriptionSalopette plastron doublée ignifugée
- Type de tissuTissu ultradoux Westex
- CaractéristiquesProtection contre les doubles dangers, fini durable et hydrofuge (DWR), résistant aux flammes, isolé
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireSalopette doublée
- Type de vêtementSalopette
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant845811049462
- MatérielWestex UltraSoft
- Protection maximale contre les arcs électriques60
- Nombre de poches4
- Poignet de pantalonFermeture éclair
- Gamme de produitsCote d’arc
- Type de produitSalopette bavette
- TypeSalopette
- CUP_NON845811049462
- Fabriqué aux États-UnisOui
Aperçu
- Résistant aux flammes
- Isolé
- Finition durable et hydrofuge (DWR)
- Protection contre les doubles dangers