Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel6.2 oz
- Taille2X-Large
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
- Cote anti-arcs9.3 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques
- Numéro CUP du fabricant845811059669
- MatérielTissu FR
- Nombre de poches2
- Style chemiseBouton vers le bas
- Style de manchesChandail à manches longues
- CUP_NON845811059669
Aperçu
- Fermeture ajustable à deux boutons aux poignets
- Tissu ignifuge respirant
- Col boutonné
- Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
- Excellente pièce à superposer pour une protection accrue
- Comprend la plus récente technologie de tissu Carbon
- Lessive à domicile
- Résistant intrinsèquement aux flammes pour une protection contre les ignifuges qui ne se lavera PAS
- Évacuation de l’humidité
- Protection contre les dangers multiples
- Deux poches de poitrine avec fermeture à boutons
- Options de couleurs uniques
- Taux de séchage inégalé