Motion
TAFI385330
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI06920221
N° MFRTAFI385330
Prix131.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI06920221
N° MFRTAFI385330

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix131.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    43800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAFI385330 présente un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur totale de 30 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les ensembles rotatifs à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    92600 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI385330 38X53X30 ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon