Motion
MM06184-AP
Moteur c.a. IEC taille - 0.18 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400/415 V, 63 châssis, 50 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI06920499
N° MFRMM06184-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC taille - 0.18 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400/415 V, 63 châssis, 50 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI06920499
N° MFRMM06184-AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    63
  • Diamètre de l’arbre
    11 mm
  • Poids
    9.921 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    67.30 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    0.18 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568658826
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400/415 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MM06184-AP M3AA 63 B 4P B3 0,18KW MOTEUR