Spécifications
Dimensions
- Angle35 °
- Largeur de la courroie36 po
- Distance entre les trous de montage45 po
- Distance entre les extrémités du rouleau36.62 po
- Largeur totale47.50 po
- Longueur de rail24 po
- Hauteur du rouleau17.10 po
- Poids276.9 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage11 po
Détails
- Cote CEMACEMA D
- MatérielUHMW, acier
- Nombre de cadres2
- SérieSystème d’impact
Aperçu
- Un moyen simple et économique de fournir un soutien continu de votre convoyeur contre le matériau de jupe
- Les glissières UHMW offrent une excellente étanchéité de la planche de jupe
- Aucune pièce mobile n’affecte les caractéristiques d’étanchéité
- Scelle les planches de la jupe dans la zone de chargement pour réduire les déversements
- Supporte la courroie du convoyeur dans la zone de chargement
- Montures à profilé en C pour une résistance accrue
- Les ailes se replient pour faciliter l’entretien
- Offert en longueurs de 2, 4 ou 5 pieds
- La conception modulaire permet d’ajuster plusieurs unités de bout en bout pour former la longueur nécessaire
- Faire correspondre la hauteur du rouleau central des rouleaux porteurs PPI CEMA C, D et E
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure