Motion
MT7930945
Taraud à cannelure en spirale ONYX - série 2102M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein semi-rottomeux, 3 cannelures, taille de filetage M7 x 1
N° D’ARTICLE MI06922852
N° MFRMT7930945
Prix27.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure en spirale ONYX - série 2102M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein semi-rottomeux, 3 cannelures, taille de filetage M7 x 1
N° D’ARTICLE MI06922852
N° MFRMT7930945
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
Prix27.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Longueur du filetage
    0.4720 po
  • Taille du filetage
    M7 x 1

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2102M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
30945 2102M ONYX M7 X 1 ESP/FL D5 3FL