Motion
MT7930964
Taraud à cannelure en spirale ONYX - série 2102M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein semi-rottoming, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 2
N° D’ARTICLE MI06922871
N° MFRMT7930964
Prix313.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure en spirale ONYX - série 2102M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein semi-rottoming, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 2
N° D’ARTICLE MI06922871
N° MFRMT7930964
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
Prix313.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-29/32 po
  • Longueur du filetage
    0.9400 po
  • Taille du filetage
    M24 x 2

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2102M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
30964 2102M ONYX M24 X 2 SP/FL D7 4FL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good