Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1/4 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter5/64 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Shank Diameter1/8 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes3
- Série5941
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
54788 5941 5/64 X 1/8 3FL SE SC BRT