Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1-1/4 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre9/16 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Tige Diamètre9/16 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Série5969
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale