Motion
MT1354844
Mèche pour machine à vis, longueur - 8.5 mm, matériau en carbure, cannelure 43 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 76 mm
N° D’ARTICLE MI06923218
N° MFRMT1354844
Prix113.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 8.5 mm, matériau en carbure, cannelure 43 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 76 mm
N° D’ARTICLE MI06923218
N° MFRMT1354844

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    8.5 mm
  • Longueur de cannelure
    43 mm
  • Longueur totale
    76 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    5375

Aperçu

Description du fabricant
54844 5375 8.5MM SM DRL SC BRT