Motion
MT3258076
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5944 , matériau au carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 31/64 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI06923390
N° MFRMT3258076
Prix95.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5944 , matériau au carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 31/64 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI06923390
N° MFRMT3258076
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
Prix95.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    31/64 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5944
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
58076 5944 31/64 X 1/2 2FL SE SC BRT