Motion
MX1084836
MX1084836
N° D’ARTICLE MI06923634
N° MFRMX1084836
Prix39.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MX1084836
N° D’ARTICLE MI06923634
N° MFRMX1084836
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
Votre prix39.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    M7 x 1

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    110
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D5

Aperçu

Description du fabricant
84836 111 M7 X 1.00 ENSEMBLE DE ROBINETS D5 4FL BRT