Motion
88210
Moulin à bout carré pour outils de maintenance MARXMAN , série 896 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 1 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI06923750
N° MFR88210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré pour outils de maintenance MARXMAN , série 896 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 1 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI06923750
N° MFR88210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale
    5-7/8 po
  • Tige Diamètre  
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    896
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
88210 896 1" X 1" 2FL DE HSS BRT