Motion
MT1393030
Mèche pour machine à vis, longueur - 11.5 mm, matériau en carbure, cannelure 52 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 88 mm
N° D’ARTICLE MI06924121
N° MFRMT1393030
Prix244.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 11.5 mm, matériau en carbure, cannelure 52 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 88 mm
N° D’ARTICLE MI06924121
N° MFRMT1393030
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
Prix244.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11.5 mm
  • Longueur de cannelure
    52 mm
  • Longueur totale
    88 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériel
    Carbure
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    5975T

Aperçu

Description du fabricant
93030 5375T 11.5MM SM DRL SC TIALN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon