Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps0.1875 po
- Diamètre de la tige0.1875 po
Détails
- Revêtement de finitionAlTiN
- MatérielCarbure
- TypePerceuse et fraise combinées
Aperçu
- Souvent appelés exercices centraux
- Pour percer des trous centraux aux extrémités des pièces à assembler entre les centres standard 60°, 82° ou 90°
- Le carbure solide offre une excellente résistance à l’usure, à la chaleur et à la rigidité
- Recommandé pour les matériaux abrasifs, les matériaux difficiles à percer et une durée de vie accrue de l’outil dans les applications de production
- Le revêtement ALTiN (nitride d’aluminium et de titane) est un excellent revêtement complet qui augmente la dureté de la surface, la résistance à l’usure, la résistance à la chaleur, le débit de copeaux et résiste au soudage par copeaux
- Particulièrement recommandé pour les matériaux abrasifs et difficiles à machiner qui génèrent des températures de coupe plus élevées
- Fabricant : Outils de coupe de mosée