Motion
MT1593676
Screw Machine Length Drill Bit - #26, Cobalt Material, 1 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI06924241
N° MFRMT1593676
Prix9.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Machine Length Drill Bit - #26, Cobalt Material, 1 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI06924241
N° MFRMT1593676
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
Prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #26
  • Longueur de cannelure
    1 po
  • Longueur totale
    2-1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    2435T

Aperçu

Description du fabricant
93676 2435T #26 HD/SM DRL COB ALTIN