Motion
MX1084751
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M36 x 4 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06925241
N° MFRMX1084751
Prix462.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M36 x 4 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06925241
N° MFRMX1084751
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
Prix462.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/16 po
  • Filetage Longueur  
    3 po
  • Taille du filetage
    M36 x 4

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D9

Aperçu

Description du fabricant
84751 111 M36 X 4.00 CONIQUE D9 4FL BRT