Motion
CRBC4
Tête de came suiveur-hex. - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, 3.5000 po de longueur de goujon, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06926571
N° MFRCRBC4
Prix809.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête de came suiveur-hex. - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, 3.5000 po de longueur de goujon, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06926571
N° MFRCRBC4
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
Prix809.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Goujon Longueur  
    3.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1 1/2 -12
  • Poids
    7.44 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400038076
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400038076

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CRBC4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer