Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.5000 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1 1/4 -12
- Poids4.04 lb
Détails
- ApplicationManutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTête hexagonale
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de lubrificationAucun
- Numéro CUP du fabricant637400038045
- Rpm max.3100 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale13300 lbf
- Capacité de charge statique radiale15000 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- CUP_NON637400038045
Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CRBC3
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View brochure
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View brochure
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View brochure
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View brochure