Motion
26705
Étiquette d’indication de température irréversible Tempil® série 4 Tempilabel® à quatre niveaux - Taille de l’étiquette 23mm x 45mm, Température maximale : 360 °F
N° D’ARTICLE MI06928112
N° MFR26705
Prix9.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquette d’indication de température irréversible Tempil® série 4 Tempilabel® à quatre niveaux - Taille de l’étiquette 23mm x 45mm, Température maximale : 360 °F
N° D’ARTICLE MI06928112
N° MFR26705
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
Prix9.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’étiquette
    23mm x 45mm

Détails

  • Température maximale
    360 °F
  • Température minimale
    330 °F
  • Plage de température
    330 °F à 360 °F
  • CUP_NON
    048615267050

Aperçu

Description du fabricant
TEMPILABEL SÉRIE 026705 4
  • Quatre lectures de température par étiquette pour les applications max/min
  • Excellente précision à +/- 2 % de la cote Fahrenheit
  • Plage de température de 100°F(38°C) à 360°F(182°C)
  • Dossier permanent pour l’inspection et le contrôle de la qualité
  • Sans étalonnage
  • Résistant à l’huile, à l’eau et à la vapeur
  • Taille de l’étiquette 23mm x 45mm