Motion
26250
Étiquette d’indication de température irréversible Tempil® série 21 Tempilabel® à niveau unique - Taille de l’étiquette 12mm x 13mm, Température maximale : 100 °F
N° D’ARTICLE MI06928117
N° MFR26250
Prix390.26 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquette d’indication de température irréversible Tempil® série 21 Tempilabel® à niveau unique - Taille de l’étiquette 12mm x 13mm, Température maximale : 100 °F
N° D’ARTICLE MI06928117
N° MFR26250
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
Prix390.26 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’étiquette
    12mm x 13mm

Détails

  • Température maximale
    100 °F
  • Température minimale
    100 °F
  • CUP_NON
    048615262505

Aperçu

Description du fabricant
TEMPILABEL SÉRIE 026250 21
  • Excellente précision à +/- 2 % de la cote Fahrenheit
  • Plage de température de 100°F(38°C) -500°F (260°C)
  • Changement de couleur unidirectionnel
  • Dossier permanent pour l’inspection et le contrôle de la qualité
  • Sans étalonnage
  • Résistant à l’huile, à l’eau et à la vapeur
  • Taille de l’étiquette 12mm x 13mm