Motion
96653/M
Gants isolés avec paume en cuir - M ou taille 8, cuir synthétique, sans classement, molleton, couleur noir
N° D’ARTICLE MI06928840
N° MFR96653/M
Prix51.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés avec paume en cuir - M ou taille 8, cuir synthétique, sans classement, molleton, couleur noir
N° D’ARTICLE MI06928840
N° MFR96653/M
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
Prix51.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    52.71 cm
  • Poids
    6.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les travaux par temps froid, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la pêche commerciale, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Demandes
    Entreposage et manutention de colis, applications de construction, transport, gare de triage, exploitation minière, entreposage frigorifique
  • Matériau arrière
    Tissu
  • Type de fermeture
    Crochet, boucle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Crochet, boucle
  • Description
    Idéal pour les travaux par temps froid, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la pêche commerciale, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir synthétique
  • Type de protection
    Par temps froid et isolé et résistant à l’eau
  • Série
    96653

Aperçu

Description du fabricant
GANT POUR TEMPS EXTRÊMEMENT FROID DE 96653/M
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La doublure est imperméable, coupe-vent et respirante tout en gardant les mains au sec et confortables
  • Jointures rembourrées en néoprène pour une protection accrue
  • La doublure en molleton procure une chaleur supérieure
  • Fermeture autoagrippante en néoprène pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité