Spécifications
Dimensions
- Alésage DiamÚtre1-1/8 po
Détails
- Capacité de charge dynamique4368 lbf
- Type de graisseUnirex N2
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4368 lbf
- Capacité de charge statique radiale2538 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de jointContact Ă une lĂšvre
- Type de scellementContact Ă une lĂšvre
- Capacité de charge statique2538 lbf
- Convient Ă lâapplication haute tempĂ©ratureNon
- Convient Ă un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
CapacitĂ©s de lâatelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de sâassocier Ă Dodge pour fournir aux clients Motion solutions dâassemblage de boĂźtes dâengrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de lâIntelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition dâinnovation, profondĂ©ment ancrĂ©e dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingĂ©nierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser lâentretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
DĂ©pliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de lâĂ©tat IIoT qui offre une visibilitĂ© en temps rĂ©el de la santĂ© des actifs et des analyses avancĂ©es pour aider Ă prĂ©venir les temps dâarrĂȘt imprĂ©vus. En combinant la surveillance Ă distance, les notifications intĂ©grĂ©es et les informations basĂ©es sur les donnĂ©es, il amĂ©liore la fiabilitĂ©, la sĂ©curitĂ© et la planification de lâentretien dans lâensemble des opĂ©rations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de lâInternet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complĂšte de lâĂ©tat du groupe motopropulseur, permettant Ă lâensemble de lâusine de voir lâĂ©tat de lâĂ©quipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durĂ©e de vie de la boĂźte dâengrenages et identifier les dĂ©faillances potentielles avant quâelles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opĂ©rations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualitĂ© et des services personnalisĂ©s pour rĂ©duire les temps dâarrĂȘt. La gamme comprend les roulements, la transmission dâĂ©nergie, la manutention de matĂ©riaux, lâalimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures Ă©lectriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Ătude de cas sur les roulements dâemballage de saucisse Dodge
Un chef de file de lâindustrie et un producteur de saucisses en conserve basĂ© en Ohio ont continuellement connu des temps dâarrĂȘt imprĂ©vus en raison de dĂ©faillances des roulements Ă billes montĂ©s. DĂ©couvrez comment Dodge a pu les aider et Ă©conomiser 167,870 $ par annĂ©e.