Motion
LSE315BXHSATL

TIMKEN (REVOLVO)
LSE315BXHSATL

Cartouche de roulement à rouleaux fendus - Série Light, 3.9375 po de diamètre, 9.125 po de diamètre extérieur, 7.625 po de largeur de cartouche, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06935661
N° MFRLSE315BXHSATL
Prix7,169.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (REVOLVO)
LSE315BXHSATL

Cartouche de roulement à rouleaux fendus - Série Light, 3.9375 po de diamètre, 9.125 po de diamètre extérieur, 7.625 po de largeur de cartouche, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06935661
N° MFRLSE315BXHSATL
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
Votre prix7,169.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur du boîtier
    5.3000 po
  • Hauteur totale
    4.9210 po
  • Longueur totale
    16.5000 po

Détails

  • Numéro de palier
    LSE315BX
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Rpm max.
    2340 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64745 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    82280 lbf
  • Type de joint
    Triple labyrinthe en aluminium
  • Série
    Lumière
  • Type de roulement
    Expansion cylindrique divisée

Aperçu

Description du fabricant
LSE315BXHSATL