Motion
6206DUC4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI06937134
N° MFR6206DUC4
Prix50.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI06937134
N° MFR6206DUC4
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
Prix50.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6206DUC4 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30mm et un diamètre extérieur de 62mm , adapté aux applications à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206DUC4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176493997
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176493997

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6206DUC4 6200 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR