Motion
59-003-01
Crépine en Y Apollo® - 1/2 NPT, matériau bronze, 400 psi CWP, 300 psi SWP, tamis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06937847
N° MFR59-003-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crépine en Y Apollo® - 1/2 NPT, matériau bronze, 400 psi CWP, 300 psi SWP, tamis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06937847
N° MFR59-003-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.687 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Pression de service à froid Cwp
    400 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale vapeur
    350 °F
  • Température de fonctionnement max. Wog
    150 °F
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement à la vapeur
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
59-003-01 400W CRÉPINE EN Y BRONZE 1/2 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good