Motion
94002-M
Gants de paume en cuir avec dos en toile - M ou taille 8, cuir fleur de vache, doublure en molleton, blanc, rouge
N° D’ARTICLE MI06939838
N° MFR94002-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en toile - M ou taille 8, cuir fleur de vache, doublure en molleton, blanc, rouge
N° D’ARTICLE MI06939838
N° MFR94002-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    9.5
  • Poids
    0.55

Détails

  • Demandes
    Construction, usage  général,  industriel
  • Type de fermeture
    Manchette de sécurité
  • Couleur
    Rouge, blanc
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Cuir de vache
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLURE SHERPA EN CUIR FLEUR 94002-M
  • Doublure épaisse en sherpa
  • Cuir de vache pleine fleur
  • Perceuse arrière en coton
  • Poignet élastique froncé
  • Manchette de sécurité à enfiler