Motion
00076308009281 NO 00928 2.75 OZ DE DURCISSEUR CRÈME ROUGE

3M
00076308009281 # 00928 2.75 OZ RED CREAM HARDNER

Durcisseur Bondo® Red Cream, 00928, 2.75 oz
N° D’ARTICLE MI06948339
N° MFR00076308009281 # 00928 2.75 OZ RED CREAM HARDNER
Prix8.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00076308009281 # 00928 2.75 OZ RED CREAM HARDNER

Durcisseur Bondo® Red Cream, 00928, 2.75 oz
N° D’ARTICLE MI06948339
N° MFR00076308009281 # 00928 2.75 OZ RED CREAM HARDNER
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
Prix8.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308009281
  • CUP_NON
    00076308009281

Aperçu

Description du fabricant
00076308009281 # 00928 2.75 OZ CRÈME ROUGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le durcisseur Bondo® Red Cream est facile à utiliser en le mélangeant simplement avec les agents de remplissage Bondo®.
  • Lorsque le mastic et le durcisseur sont mélangés, une réaction chimique se produit pour créer un mélange qui fournira une réparation forte et durable.
  • Offre des réparations fiables pour une grande variété de projets automobiles, résidentiels et de passe-temps.
  • Ponçable en 20 minutes.
  • Utiliser avec les mastics pour le corps, le verre, les cheveux et la gelée de résine de fibre de verre
  • Sèche en quelques minutes et se ponce facilement
  • Appliquer sur le bois, la brique, le béton, le métal ou les surfaces en fibre de verre
  • Le mélange facile produit un meilleur mélange de durcisseur et de remplissage
  • Formulé et emballé dans des conditions contrôlées
  • À utiliser pendant l’étape de remplissage du système de réparation de carrosserie 3M™