Spécifications
Details
- CouleurNoir
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche68750, 68751, 68752, 68753, 68780, 68781, 68782, 68783, 68760, 68762, 68793, 68794, 68795, 68796, 68785, 68786, 68732, 68733, 68734, 68735, 68730, 68731, 68720, 68721, 68723, 68724, 68722, 68270, 68820, 68821, 68822, 68606, 68702, 68244, 68344, 68200, 68201, 68202, 68300, 68301
- Nom commercial de la lampe de pocheDualie 3AA, Dualie rechargeable, 3AA ProPolymer, 4AA ProPolymer, 4AA ProPolymax
- Numéro CUP du fabricant80926680883
- CUP_NON080926680883
Aperçu
Description du fabricant
68088 PINCE DE CEINTURE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité