Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble3/16 po
- Diamètre3/16 po
- Longueur50 pi
- Résistance à la traction3000 lb
- Poids27.3 lb
Détails
- CouleurRouge
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de jambes1
- SérieDuraseal
- Normes respectéesOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68 et ISO 20653 IP69K
- CUP_NON612230227692
- Capacité de poids420 lb